{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-E 40 A = 85 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 20,9 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
L2 | 47 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307526 10 | |
EAN/GTIN | 4045197868466 | |
Nummer fabrikant | 307526 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Slanke hydrohouder, HSK-E 40 A = 85, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
606,00 €
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 439,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
410,00 €
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Vorm | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |