{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | HSK-E 40 A = 85 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
L2 | 46 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307526 8 | |
EAN/GTIN | 4045197868459 | |
Nummer fabrikant | 307526 8 |