{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M5 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307512 6 | |
EAN/GTIN | 4045197506252 | |
Nummer fabrikant | 307512 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 445,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
591,00 €
€ 427,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HPC; HSC | HSC | HSC |