{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 40 A = 90 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303438 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265283 | |
Nummer fabrikant | 303438 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehnhouder slank Master Chuck, vorm ADB 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 447,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 90 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Buiten-⌀ D | 34 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Inwendige koeling | ja | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Verstelafstand V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |