{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | BT 40 A = 90 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303438 8 | |
EAN/GTIN | 4067263265252 | |
Nummer fabrikant | 303438 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehnhouder slank Master Chuck, vorm ADB 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 | 28 | 28 |
Opnamenorm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | ADB | ADB | ADB |
Inwendige koeling | ja | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Span-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Verstelafstand V | 10 | 10 | 10 |
Verspaningsstrategie | HPC ;HSC | HSC | HSC |