Hydrodehnhouder slank Master Chuck, vorm ADB, BT 40 A = 90, Span-⌀D1: 12mm

Artikelnummer: 303438 12
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname BT 40 A = 90
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
⌀ D2 24 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Verstelafstand V 10 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303438 12
EAN/GTIN 4067263265276
Nummer fabrikant 303438 12

Omschrijving

Uitvoering:

  • Slank ontwerp (4,5° contour, 1 tot 1 krimpcontour volgens DIN 69882-8).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
  • Temperatuurbestendig tot 120 °C gedurende 4 uur.
  • Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
  • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
  • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
Waar een gereduceerde storende contour vereist is.
Voor boren, ruimen en frezen.
Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308802, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.