{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Schroefdraad M | M12×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302038 16 | |
EAN/GTIN | 4045197602442 | |
Nummer fabrikant | 302038 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
431,00 €
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 447,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Opname | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |