{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302140; 302135 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197602435 | |
Nummer fabrikant | 302038 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Schroefdraad M | M10×1 | M10×1 |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
L2 | 40 | 31,5 |
Nuttige lengte L1 | 61,5 | 61,5 |
Span-⌀ D1 | 12 | 12 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |