{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 30 A = 85 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303435 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265238 | |
Nummer fabrikant | 303435 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehnhouder slank Master Chuck, vorm AD 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 389,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 563,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 42 | 49,5 | 45 |
Vorm | AD | AD | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC |