Hydrodehnhouder slank Master Chuck, vorm AD 6 mm

Artikelnummer: 303435 6
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname BT 30 A = 85
    Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
    Vorm AD
    Inwendige koeling ja
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HPC; HSC
    Afkoppellengte A-maat 85 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Buiten-⌀ D 27 mm
    Verstelafstand V 10 mm
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 303435 6
    EAN/GTIN 4067263265184
    Nummer fabrikant 303435 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Slank ontwerp (4,5° contour, 1 tot 1 krimpcontour volgens DIN 69882-8).
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
    • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
    • Temperatuurbestendig tot 120 °C gedurende 4 uur.
    • Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
    • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
    • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

    Toepassing:

    Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
    Waar een gereduceerde storende contour vereist is.
    Voor boren, ruimen en frezen.
    Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

    Levering:

    Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308802, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen