{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 A = 120 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303465 20 | |
EAN/GTIN | 4045197868879 | |
Nummer fabrikant | 303465 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Slanke hydrohouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 547,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 587,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 |
Afkoppellengte A-maat | 120 | 120 | 80 |
Buiten-⌀ D | 49,5 | 50 | 49 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |