Slanke hydrohouder 3 mm

Artikelnummer: 303465 3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
Opname BT 40 A = 120
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 16,5 mm
Buiten-⌀ D 49,5 mm
L2 71 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303465 3
EAN/GTIN 4045197762306
Nummer fabrikant 303465 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour).
  • Ideale dempingseigenschappen.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Waar gereduceerde storende contour vereist is.
  • Voor boren, ruimen en frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, reduceerhulzen nr. 302135302187.