Slanke hydrohouder 8 mm

Artikelnummer: 303465 8
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 8 mm
    Opname BT 40 A = 120
    Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
    Vorm AD
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 120 mm
    ⌀ D2 14 mm
    ⌀ D3 21,5 mm
    Buiten-⌀ D 49,5 mm
    L2 74 mm
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 303465 8
    EAN/GTIN 4045197762344
    Nummer fabrikant 303465 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Extreem slanke vorm (3°-contour).
    • Ideale dempingseigenschappen.
    • Axiale lengteverstelling mogelijk.
    • Schachten speciaal bewerkt.

    Toepassing:

    • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
    • Waar gereduceerde storende contour vereist is.
    • Voor boren, ruimen en frezen.
    • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

    Levering:

    Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, reduceerhulzen nr. 302135302187.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen