{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 30 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ D | 45 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 63 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303471 20 | |
EAN/GTIN | 4067263239697 | |
Nummer fabrikant | 303471 20 |