{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | BT 30 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 63 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303471 12 | |
EAN/GTIN | 4067263239673 | |
Nummer fabrikant | 303471 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder BASIC kort, slank, vorm AD 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 450,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 570,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 389,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 46 mm | 49,5 mm | 40 mm | 32 mm |
Span-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |