Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9 4-8

Artikelnummer: 290400 4-8
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290400 4-8
EAN/GTIN 662600444983
Nummer fabrikant 44498

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Assortiment van brootsen HSS nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

Inhoud:

resp. 1 broots 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
resp. 1 geleidingsbus 290415: Type B1:
12; 14; 15; 16;
Type C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Tip:

  • Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.
  • Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.
  • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).