Spiebaanbroots HSS Passing JS9 5B1

Artikelnummer: 290405 5B1
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Brootslengte 172 mm
    Snijmateriaal HSS
    Spiebaanbreedte 5 mm
    Spiebaandiepte 2,3 mm
    voor boring-⌀ volgens DIN 6885 12 mm - 17 mm
    Uitdiepslag in staal 8 mm - 42 mm
    Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 850 kg
    Rugbreedte 6,46 mm
    Aantal doorgangen 2
    Producttype Brootsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290405 5B1
    EAN/GTIN 662600444044
    Nummer fabrikant 44404

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Olie
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

    Levering:

    Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

    Tip:

    • Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
    • Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.
    • Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
    • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
    • Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen