Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 22F1

Artikelnummer: 290405 22F1
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Brootslengte 505 mm
Snijmateriaal HSS
Spiebaanbreedte 22 mm
Spiebaandiepte 5,4 mm
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 75 mm - 85 mm
Uitdiepslag in staal 25 mm - 150 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 4.300 kg
Rugbreedte 25,72 mm
Aantal doorgangen 5
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290405 22F1
EAN/GTIN 662600444143
Nummer fabrikant 44414

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Tip:

  • Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
  • Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.
  • Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
  • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
  • Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.