{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 299 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 8 mm | |
Spiebaandiepte | 3,3 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Uitdiepslag in staal | 10 mm - 64 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 1.700 kg | |
Rugbreedte | 9,63 mm | |
Aantal doorgangen | 3 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290405 8C1 | |
EAN/GTIN | 662600444075 | |
Nummer fabrikant | 44407 |