Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9 2-3

Artikelnummer: 290400 2-3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HSS
    Producttype Brootsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290400 2-3
    EAN/GTIN 662600444976
    Nummer fabrikant 44497

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Olie
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Assortiment van brootsen HSS nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

    Inhoud:

    resp. 1 broots 290405: 2A; 3A
    resp. 1 geleidingsbus 290415: Type A:
    6; 8; 10

    Tip:

    • Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.
    • Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.
    • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen