Geleidingsbus voor boring H7 15B1 mm

Artikelnummer: 290415 15B1
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bus-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bus-⌀ 15 mm
Groefbreedte 6,46 mm
Lengte 43 mm
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290415 15B1
EAN/GTIN 2050001096289
Nummer fabrikant 44504

Omschrijving

Uitvoering:

Met kraag.

Toepassing:

Brootsen met codeletter A en geleidingsbussen met codeletter A kunnen samen worden gebruikt.
Dit geldt ook voor de andere aanduidingen. Om ervoor te zorgen dat de broots naar boven goed kan worden geleid en naar beneden vrij naar buiten kan komen, moet de geleidingsbus met het werkstuk op de perstafel liggen.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.