Geleidingsbus voor boring H7 65E1 mm

Artikelnummer: 290415 65E1
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bus-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bus-⌀ 65 mm
Groefbreedte 19,34 mm
Lengte 150 mm
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290415 65E1
EAN/GTIN 2050001674258
Nummer fabrikant 44473

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder kraag.

Toepassing:

Brootsen met codeletter A en geleidingsbussen met codeletter A kunnen samen worden gebruikt.
Dit geldt ook voor de andere aanduidingen. Om ervoor te zorgen dat de broots naar boven goed kan worden geleid en naar beneden vrij naar buiten kan komen, moet de geleidingsbus met het werkstuk op de perstafel liggen.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.