Geleidingsbus voor boring H7 13B1 mm

Artikelnummer: 290415 13B1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bus-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bus-⌀ 13 mm
Groefbreedte 6,46 mm
Lengte 43 mm
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290415 13B1
EAN/GTIN 2050001096265
Nummer fabrikant 20113

Omschrijving

Uitvoering:

Met kraag.

Toepassing:

Brootsen met codeletter A en geleidingsbussen met codeletter A kunnen samen worden gebruikt.
Dit geldt ook voor de andere aanduidingen. Om ervoor te zorgen dat de broots naar boven goed kan worden geleid en naar beneden vrij naar buiten kan komen, moet de geleidingsbus met het werkstuk op de perstafel liggen.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.