{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 34 mm | |
Spanhoogte L2 | 11 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wissel plaat- schroef | 279810 1 | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273969 12/34 | |
EAN/GTIN | 4062406128005 | |
Nummer fabrikant | 273969 12/34 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |