Boorstang HM elliptisch 12/64 mm

Artikelnummer: 273969 12/64
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 64 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Totale lengte L 130 mm
Wisselplaatschroef 279810 1
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273969 12/64
EAN/GTIN 4062406128029
Nummer fabrikant 273969 12/64

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.
Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen