{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 45 mm | |
Spanhoogte L2 | 11 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 1 | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273969 12/45 | |
EAN/GTIN | 4062406128012 | |
Nummer fabrikant | 273969 12/45 |