{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 64 mm | |
Spanhoogte L2 | 15 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 1 | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273969 16/64 | |
EAN/GTIN | 4062406128050 | |
Nummer fabrikant | 273969 16/64 |