• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Boorstang HM elliptisch, rechts, Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1: 16/45mm

Artikelnummer: 273969 16/45
Korting
322,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 45 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Totale lengte L 110 mm
Wisselplaatschroef 279810 1
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273969 16/45
EAN/GTIN 4062406128043
Nummer fabrikant 273969 16/45
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.
Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.