Snijplaat rechthoekig profiel 10/12 mm

Artikelnummer: 273973 10/12
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin insteek D1/D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB720
    Plaatdikte T 7,3 mm
    Punt-midden-afstand L3 9 mm
    maximale snijdiepte tmax 1,5 mm
    Radius R 0,2 mm
    Steekbreedte w 1 mm
    Voeding f 0,01 mm/omw. - 0,02 mm/omw.
    Coating TiCN
    Producttype Miniwisselplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273973 10/12
    EAN/GTIN 4062406127794
    Nummer fabrikant 273973 10/12

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    200
    Aluminium (kortspanend)
    N
    120
    Aluminium > 10% Si
    N
    120
    Staal < 500 N/mm²
    P
    110
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Let op:

    Bestelmaat = minimale insteek-⌀.
    Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijziging mogelijk.
    D1 = Dmin binnen-⌀.
    D2 = Dmin buiten-⌀.
    L-uitvoering met grotere insteekdiepte tmax.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen