Boorstang 16/20 mm

Artikelnummer: 273963 16/20
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 20 mm
    Spanhoogte L2 15 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Wisselplaatschroef 279810 1
    axiaal insteken mogelijk ja
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273963 16/20
    EAN/GTIN 4062406128142
    Nummer fabrikant 273963 16/20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
    • Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen