Boorstang voor het steekdraaien 25/6 mm

Artikelnummer: 273791 25/6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Steekbreedte w 6 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
tmax Binnenbewerking 9,5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 19 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 40 mm
Totale lengte L 250 mm
Bout 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273791 25/6
EAN/GTIN 4045197640529

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm2). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ DS / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen