Klemschroef 8

Artikelnummer: 279815 8
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX20
Schroefdraad M5
Lengte L 16 mm
Aanhaalmoment 4,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279815 8
EAN/GTIN 4062406249328
Nummer fabrikant 279815 8

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klemschroef  8

Klemschroef 8

op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 2,39
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 11,45
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 8,25
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 5,50
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Aandrijving TX20 T25 SW3 SW5 T15
Aanhaalmoment 4,5 7,5 3 5 2
Schroefdraad M5 M10 M8×1 M6 M4
Lengte L 16 22 17 30 6,5
Producttype Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen