Klemschroef 16

Artikelnummer: 279815 16
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX25
Schroefdraad M6
Lengte L 20 mm
Aanhaalmoment 1,4 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279815 16
EAN/GTIN 4062406264635
Nummer fabrikant 279815 16