{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | T15 | |
Schroefdraad | M4 | |
Lengte L | 6,5 mm | |
Aanhaalmoment | 2 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 259027 8 | |
EAN/GTIN | 4067263621829 | |
Nummer fabrikant | 259027 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schroef voor onderlegplaat, Type: 8
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | T15 | TX20 | T25 | SW3 | SW5 |
Aanhaalmoment | 2 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 5 Nm |
Schroefdraad | M4 | M5 | M10 | M8×1 | M6 |
Lengte L | 6,5 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 30 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef |