{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 6 mm | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Snijdiepte ap | 0,9 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Hoekradius R | 0,4 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273719 6 | |
EAN/GTIN | 4045197486622 | |
Nummer fabrikant | 273719 6 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |