Boorstang voor het steekdraaien 20/2,5 mm

Artikelnummer: 273791 20/2,5
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Steekbreedte w 2,5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
tmax Binnenbewerking 6 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
Middenverplaatsing L3 14,5 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 30 mm
Totale lengte L 200 mm
Bout 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273791 20/2,5
EAN/GTIN 4045197485359
Nummer fabrikant 273791 20/2,5

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm2). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht-⌀ DS / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen