Boorstang voor het steekdraaien 16/1,5 mm

Artikelnummer: 273791 16/1,5
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Steekbreedte w 1,5 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    tmax Binnenbewerking 4,5 mm
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 16 mm
    Middenverplaatsing L3 7,5 mm
    Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 30 mm
    Totale lengte L 180 mm
    Bout 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    axiaal insteken mogelijk ja
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273791 16/1,5
    EAN/GTIN 4045197721112
    Nummer fabrikant 273791 16/1,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm2). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen