Afsteekplaat neutraal, HB7130, Steekbreedte w: 3,1mm

Artikelnummer: 273115 3,1
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.818 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3,1 mm
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7130
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273115 3,1
EAN/GTIN 4045197600813
Nummer fabrikant 273115 3,1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor steekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Afsteekplaat neutraal, HB7130, Steekbreedte w: 3,1mm

Afsteekplaat neutraal, HB7130, Steekbreedte w: 3,1mm

op aanvraag
Op voorraad
4.818 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,50
vanaf 10  Stuks
€ 11,25
op aanvraag
Op voorraad
2.386 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,80
vanaf 10  Stuks
€ 11,50
op aanvraag
Op voorraad
839 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,80
vanaf 10  Stuks
€ 11,50
op aanvraag
Op voorraad
966 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,74
vanaf 10  Stuks
€ 13,95
op aanvraag
Op voorraad
767 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,74
vanaf 10  Stuks
€ 13,95
op aanvraag
Op voorraad
10.123 stuks direct leverbaar
€ 8,15
Aantal wisselingen/snijkanten 1 1 1 1 1 1
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM
Snedecondities continu continu continu continu continu continu
Soort HB7130 HB7135 HB7135 HU7310 HU7310 HBX25
Steekbreedte w 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm
Wisselplaatprofiel neutraal rechts links neutraal rechts neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien