Afsteekplaat neutraal 3,1 mm

Artikelnummer: 273010 3,1
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.816 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3,1 mm
Snedecondities continu
Soort HBX25
Coating TiN
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273010 3,1
EAN/GTIN 4045197942326
Nummer fabrikant 273010 3,1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met steekzwaard nr. 273000.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.