{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 26 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 75 mm | |
Breedte b2 | 2,4 mm | |
Hoogte h1 | 21,1 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273000 26/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941633 | |
Nummer fabrikant | 273000 26/3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Afsteekzwaard staal 26/3,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 172,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 172,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 96,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Totale lengte L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | ja | nee |
Hoogte van beitelhouder h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Inzetsoort | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard |