Afsteekplaat neutraal, HBX25, Steekbreedte w: 2,2mm

Artikelnummer: 273010 2,2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.234 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2,2 mm
Snedecondities continu
Soort HBX25
Coating TiN
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273010 2,2
EAN/GTIN 4045197942319
Nummer fabrikant 273010 2,2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met steekzwaard nr. 273000.