Afsteekplaat neutraal 3,1/50

Artikelnummer: GG2710 3,1/50
Prijs instellen 50 Stuk (6,12 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7130
    Aantal 50
    Hoofdtoepassing M
    Hoekradius R 0,2 mm
    Tolerantie steekbreedte w ±0,1 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw.
    Inhoud 273115 3,1
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2710 3,1/50
    EAN/GTIN 4067263096412
    Nummer fabrikant GG2710 3,1/50

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    110
    RVS > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Steekzwaard nr. 273552273558 en 273562273570.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen