Afsteekplaat neutraal 5,1/50

Artikelnummer: GG2710 5,1/50
Prijs instellen 50 Stuk (6,74 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130
Aantal 50
Hoofdtoepassing M
Hoekradius R 0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,1 mm
Voeding f 0,14 mm/omw.
Inhoud 273115 5,1
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2710 5,1/50
EAN/GTIN 4067263096450
Nummer fabrikant GG2710 5,1/50

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Steekzwaard nr. 273552273558 en 273562273570.