Afsteekplaat neutraal 3,1 mm

Artikelnummer: 273310 3,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
527 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3,1 mm
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU7310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273310 3,1
EAN/GTIN 4045197600844
Nummer fabrikant 273310 3,1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
230
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Afsteekplaat neutraal 3,1 mm

Afsteekplaat neutraal 3,1 mm

op aanvraag
Op voorraad
527 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,74
vanaf 10  Stuks
€ 13,95
op aanvraag
Op voorraad
5.771 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,50
vanaf 10  Stuks
€ 11,25
op aanvraag
Op voorraad
4.814 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 3,06
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 2,55
op aanvraag
Op voorraad
4.013 stuks direct leverbaar
€ 8,15
Aantal wisselingen/snijkanten 1 1 1 1
Snijmateriaal HM HM Cermet HM
Snedecondities continu continu continu continu
Soort HU7310 HB7130 CU7033 HBX25
Steekbreedte w 3,1 3,1 3,1 3,1
Wisselplaatprofiel neutraal neutraal neutraal neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien Wisselplaat voor het steekdraaien