Afsteekplaat neutraal 3,1/50

Artikelnummer: GG2712 3,1/50
Prijs instellen 50 Stuk (7,58 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HU7310
    Aantal 50
    Hoofdtoepassing N
    Hoekradius R 0,2 mm
    Tolerantie steekbreedte w ±0,1 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw.
    Inhoud 273310 3,1
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2712 3,1/50
    EAN/GTIN 4067263096498
    Nummer fabrikant GG2712 3,1/50

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    300
    Aluminium (kortspanend)
    N
    300
    Aluminium > 10% Si
    N
    230
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Steekzwaard nr. 273552273558 en 273562273570.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen