Afsteekplaat neutraal 4,1 mm

Artikelnummer: 273115 4,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4,1 mm
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7130
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273115 4,1
EAN/GTIN 4045197600820
Nummer fabrikant 273115 4,1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor steekzwaarden nr. 273551273558.