Afsteekzwaard Heavy Duty, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 60/4,1mm

Artikelnummer: 273558 60/4,1
Korting
274,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 60 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 190 mm
Totale lengte L 230 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273558 60/4,1
EAN/GTIN 4062406084400
Nummer fabrikant 273558 60/4,1

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf hoogte van beitelhouder 100 mm met vier plaatzittingen.

T.b.v.:

Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.