Afsteekzwaard Heavy Duty 100/5,1 mm

Artikelnummer: 273558 100/5,1
Korting
999,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte van beitelhouder h5 100 mm
    Inzetsoort neutraal
    Inwendige koeling nee
    Systeemsleutel ja
    Voor maximale werkstuk-⌀ 300 mm
    Totale lengte L 500 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Producttype Steekzwaard

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273558 100/5,1
    EAN/GTIN 4062406085247
    Nummer fabrikant 273558 100/5,1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vanaf hoogte van beitelhouder 100 mm met vier plaatzittingen.

    T.b.v.:

    Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen