‘4 in 1’ Draai- en boorgereedschap 2,25×D 14 mm

Artikelnummer: 268408 14
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “4 in 1”
Nominale ⌀ D 14 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte LA 38,5 mm
Schachtlengte Ls 45 mm
Nuttige lengte L1 31,5 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
geschikte wisselplaat ZCMX 07..
Wisselplaatschroevenset 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268408 14
EAN/GTIN 4067263802242
Nummer fabrikant 268408 14

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht met kraag.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.
  • Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).
  • Bij het boren over de nominale ⌀ blijft er restmateriaal staan.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).