{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “4 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte LA | 43 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Nuttige lengte L1 | 36 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | ZCMX 08.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268408 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272968 | |
Nummer fabrikant | 268408 16 |